勝星産業
丈夫な3本編すべり止12双組
塩化ビニール樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性
指先の破れを抑制する補強加工
用途
一般作業、運搬作業 等
サイズ
フリー
入数(双)
12
機能
耐久性
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
材質(樹脂部)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
素材
綿
内容量
1セット(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07761997
#560
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください