勝星産業
純綿薄手ドライブ5双組
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ。
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
入数(双)
5
機能
通気性
ゲージ数
10
素材
綿
内容量
1組(5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07761900
#460
S
19
6
17
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
07761909
#460
M
21.5
7.5
18
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
07761918
#460
L
23
8
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください