勝星産業
指先フィットライナー
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
指先コーティングにより細かい作業に最適
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
入数(双)
1
機能
耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性
材質(繊維部)
ナイロン
材質(樹脂部)
ポリウレタン
ゲージ数
13
色(すべり止め)
白
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07761805
T-11
SS
18
6.5
16
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
07761821
T-11
S
19
7
17
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
07761830
T-11
M
20
7.5
17
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
07761839
T-11
L
21
8
18
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください