勝星産業
指切キャッチライナー
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高くいナイロン素材を採用。
15ゲージ薄手タイプ
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
作業性を高めた指先カット
用途
一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業 等
入数(双)
1
機能
耐摩耗性・耐久性・伸縮性
中指長(cm)
2
材質(繊維部)
ナイロン
材質(樹脂部)
塩化ビニール
ゲージ数
15
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(すべり止め)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07761769
C-470
S
13.5
16
赤
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
07761787
C-470
L
15
18
黒
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
07761778
C-470
M
14.5
18
黄
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください