ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット

ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット - ホワイトバリーンハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット - ホワイトバリーンハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット - ホワイトバリーンハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット - ホワイトバリーンハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット - ホワイトバリーンハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット - ホワイトバリーン

電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。
培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。
断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。
水位計付きのため、水管理が簡単です。
セット内容:
EPS容器 x1個
水やりテープ x1袋
ポリポットΦ105(400ml) x5個
鉢底ネット x5個
水位計 x1個

用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)質量(g)830外寸(mm)330×330×330水量(L)8内容量1セット
注意
※・屋内で使用される場合は、水漏れにご注意ください
※・可燃物ですので火気を近づけないで下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07771630FBC330-1
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする