供物台 棚無し

供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)供物台 棚無し - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅52.5×奥行30×高さ22.5cm
その他サイズ(約):折畳時本体高さ/8.5cm、有効天板サイズ/幅47.9×奥行30cm
製品重量(約):3.5kg
耐荷重(約):10kg
お客様組立品

幅(mm)525質量(kg)3.5ダークブラウン高さ(mm)225奥行(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770178BN-5330_DBR
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする