AIS (エイ・アイ・エス)
メッシュラック3段45
製品サイズ(約):幅44×奥行30×高さ82.5cm
製品重量(約):3.4kg
耐荷重(約):棚板1枚/10kg、全体/30kg
主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、PP
組立品
質量(kg)
4
高さ(mm)
825
奥行(mm)
300
間口(mm)
440
耐荷重(kg/段)
10
棚段数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07770239
XMR-4480WH
ホワイト
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07770248
XMR-4480BK
ブラック
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。