曜日別特売

スチール製踏み台手摺付き

スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台手摺付き - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅73.5×奥行30×高さ76.5cm
製品重量(約):5.5kg
耐荷重(約):90kg
主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)
お客様組立品

材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板幅(mm)735質量(kg)5.5ブラウン高さ(mm)765奥行(mm)300耐荷重(kg)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770205AHFD-05
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする