チェーンリール 16m

チェーンリール 16m - グリーンクロスチェーンリール 16m - グリーンクロスチェーンリール 16m - グリーンクロスチェーンリール 16m - グリーンクロスチェーンリール 16m - グリーンクロスチェーンリール 16m - グリーンクロスチェーンリール 16m - グリーンクロスチェーンリール 16m - グリーンクロス

『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。

用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。仕様コーン取付リング(個):5付属品収納袋(専用バッグ)材質プラチェーン:PE、リール本体:PP寸法(mm)330×330×100黄、黒タイプ巻取式チェーン長(m)16内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077716571105500003
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする