曜日別特売

緊急脱出用スタックラダー

緊急脱出用スタックラダー - グリーンクロス緊急脱出用スタックラダー - グリーンクロス緊急脱出用スタックラダー - グリーンクロス緊急脱出用スタックラダー - グリーンクロス

『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。

用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。付属品専用ケース収納方法ロール状巻耐荷重(t)6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077716911117600001W210xL600巾210x長さ600
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
077717001117600002ロング W210×L1000巾210x長さ1000
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする