曜日別特売

脚立標識 A4クリアポケット付

脚立標識 A4クリアポケット付 - グリーンクロス

『脚立標識 A4クリアポケット付』は、A4サイズのクリアポケットが付いた脚立用の標識です。現場での安全確保に不可欠なアイテムです。A4サイズが入るクリアファイル付きで、任意の書類や注意書きを簡単に差し込むことができ、内容の変更や更新が容易です。クリアポケットにより、中の書類がはっきりと見え、遠方からも内容を把握できます。屋外での使用を想定しており、雨風や汚れに強い素材で作られていることが多いです。マジックテープを使って簡単に脚立に取り付けられるようになっています。

用途安全に関する注意喚起に。作業内容の表示に。緊急連絡先表示に。許可証の掲示に。材質ターポリン黄色サイズA4取付方式マジックテープ寸法(幅W×長さL)(mm)235×1400表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077716751146820102
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする