曜日別特売

脚立標識

脚立標識 - グリーンクロス

『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。

用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。材質ターポリン黄色取付方式マジックテープ寸法(幅W×長さL)(mm)235×760表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077716661146820101
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする