防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線)

防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) - FIRSTCOM
質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力約300mW内容量1台
注意
※充電時間約5時間です。
※バッテリーは 1000mAh, 充電電流は 0.2A です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体07770126FCW119RD(BK)WACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1ブラック防災同報無線 68.205~69.795(15kHz step)、FMラジオ 76.0 ~95.0(100kHz step)
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
本体07770135FCW119RD(WH)WACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1,取扱説明書(保証書付)×1ホワイト防災同報無線 68.205~69.795(15kHz step)、FMラジオ 76.0 ~95.0(100kHz step)
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
本体07770151FCW119RD(YW)WACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1イエロー防災同報無線 68.205~69.795(15kHz step)、FMラジオ 76.0~95.0(100kHz step)
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする