温泡 詰合せ

温泡 詰合せ - アース製薬温泡 詰合せ - アース製薬温泡 詰合せ - アース製薬温泡 詰合せ - アース製薬温泡 詰合せ - アース製薬温泡 詰合せ - アース製薬温泡 詰合せ - アース製薬

発泡入浴剤「温泡」の「こだわりゆず・桃・ローズ」と「フローラルシーン・ボタニカルタイム」を詰め合わせた選べて楽しい84錠入

使用方法
●お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
湯の色
【こだわりゆず】
●すっきりした若葉ゆずの香り・シャイニーグリーンの湯色(色付き透明)
●ほぐれる蜜甘ゆずの香り・マイルドオレンジの湯色(色付き透明)
●心地よい完熟ゆずの香り・スイートイエローの湯色(色付き透明)
●ホッとする木漏れ日ゆずの香り・ナチュールグリーンの湯色(色付き透明)
【こだわり森】
●さわやかな若葉の森の香り・ライトグリーンの湯色(色付き透明)
●すがすがしい彩緑の森の香り・フォレストグリーンの湯色(色付き透明)
●清らかな深い森の香り・ハーバルブルーの湯色(色付き透明)
●心寄り添う大樹の森の香り・ウォームオレンジの湯色(色付き透明)
【こだわりローズ】
●華やかなブレンドローズの香り・スイートピンクの湯色(色付き透明)
●うっとりダマスクローズの香り・リッチピンクの湯色(色付き透明)
●可憐なミニチュアローズの香り・ピュアオレンジの湯色(色付き透明)
●さわやかなティーローズの香り・フレッシュグリーンの湯色(色付き透明)
【フローラルシーン】
●ふんわりやさしいミモザの香り・ウォームイエローの湯色(色付き透明)
●りんと澄みわたるホワイトリリーの香り・フレッシュブルーの湯色(色付き透明)
●幸せを感じるハニーローズの香り・スイートピンクの湯色(色付き透明)
●清らかに咲くロータスの香り・ウォームピンクの湯色(色付き透明)
【ボタニカルタイム】無色透明の湯色
●心地よいベルガモットの香り
●くつろぐローズマリーの香り
●穏やかなネロリの香り
●みずみずしいオレンジの香り
成分●こだわりゆず:【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、黄202(1)、橙205●こだわり森:【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、赤102●こだわりローズ:【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、エタノール、香料、(+/-)黄4、黄5、赤102、赤227●フローラルシーン:【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、シア脂、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カッコンエキス、ショウキョウエキス、ローヤルゼリーエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、天然ビタミンE、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、黄202(1)、赤102、赤227●ボタニカルタイム:【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、ローズマリーエキス、ノバラエキス、アロエエキス-2、ヨクイニンエキス(ハトムギエキス)、ローマカミツレエキス、カモミラエキス-1、オトギリソウエキス、トウキンセンカエキス、ヤグルマギクエキス、クロレラエキス、シナノキエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、香料容量84錠入区分医薬部外品品名バスアースVHS-5(すっきりした若葉ゆずの香り・ほぐれる蜜甘ゆずの香り・心地よい完熟ゆずの香り・ホッとする木漏れ日ゆずの香り) バスアースVHS-5(さわやかな若葉の森の香り・すがすがしい彩緑の森の香り・清らかな深い森の香り・心寄り添う大樹の森の香り) バスアースVHS-5(華やかなブレンドローズの香り・うっとりダマスクローズの香り・可憐なミニチュアローズの香り・さわやかなティーローズの香り) バスアースVHS-6(ふんわりやさしいミモザの香り・りんと澄みわたるホワイトリリーの香り・幸せを感じるハニーローズの香り・清らかに咲くロータスの香り) バスアースBT-2(心地よいベルガモットの香り・くつろぐローズマリーの香り・穏やかなネロリの香り・みずみずしいオレンジの香り)シリーズ温泡寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×205×160香り【こだわりゆず】●すっきりした若葉ゆずの香り●ほぐれる蜜甘ゆずの香り●心地よい完熟ゆずの香り●ホッとする木漏れ日ゆずの香り【こだわり森】●さわやかな若葉の森の香り●すがすがしい彩緑の森の香り●清らかな深い森の香り●心寄り添う大樹の森の香り【こだわりローズ】●華やかなブレンドローズの香り●うっとりダマスクローズの香り●可憐なミニチュアローズの香り●さわやかなティーローズの香り【フローラルシーン】●ふんわりやさしいミモザの香り●りんと澄みわたるホワイトリリーの香り●幸せを感じるハニーローズの香り●清らかに咲くロータスの香り【ボタニカルタイム】●心地よいベルガモットの香り●くつろぐローズマリーの香り●穏やかなネロリの香り●みずみずしいオレンジの香り効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C009084(こだわりゆず・森・ローズ)、ミックス・C081641(フローラルシーン・ボタニカルタイム)内容量1セット(84錠)
注意
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途に使用しない。
※子供の手の届く所に置かない。
※誤食に注意する。
※高温多湿の所に置かない。
※【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は十分注意して使用する。
※万一飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
※【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
※本品を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水(水道水)を使用する。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しない。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
※残り湯には無機塩が多く含まれていますので、植物への水やりに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07779305-
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする