Lightningケーブル

Lightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJLightningケーブル - QTJ

シンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブル
Appleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能
データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能
使いやすい長さなので持ち運びにも便利
スタンダートなデザイン設計

ホワイト適合規格Lightning本体質量(g)約23適合電流(A)~2.4適合機器iPhone/iPad/その他コード長さ(cm)約100コネクタUSB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ転送速度(Mbps)最大480適合用途データ通信/充電USB規格USB2.0規格準拠内容量1個
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781351QL-0412WH
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする