曜日別特売

Type-Cケーブル

Type-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJ

USB Type-C対応の充電通信ケーブルです。取りまとめておけるケーブルタイ付属。
200cmの長さでUSB-Aポートから離れた場所でも使用しやすい
USB Type-Cコネクタに対応し各種端末に使用可能

ホワイト質量(g)約25(本体のみ)備考~3A対応入力※56KΩ対応のType-C規格に準拠/充電・データ通信対応適合規格Type-C適合機器スマートフォン / タブレット / その他コード長さ(cm)200コネクタUSB-A → USB Type-Cコネクタ適合用途充電・通信内容量1個
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781378QTC-0413
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする