3M(スリーエム)
シンサレートPPS400N 白
3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。
マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。
極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。
用途
車のデッドニングに。
機械の振動対策に。
吸音断熱用途に。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1520
厚さ(mm)
26
色
白
耐熱性
120℃
難燃性
UL94HF-2相当
熱伝導率(W/mk)
0.0391
内容量
1枚
注意
※シートの各辺は切りっぱなしの状態となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07794091
PPS400N1520X1520W
658-5445
1520
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年7月下旬
07794100
PPS400N1520X5050W
658-5446
5050
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長