曜日別特売

三脚スプレッダー M-SP3

三脚スプレッダー M-SP3 - マイゾックス三脚スプレッダー M-SP3 - マイゾックス

すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。
脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。
先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。
折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。

用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75内容量1個
関連資料:(3.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795055225812
17,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする