曜日別特売

マジキリン

マジキリン - 紅中マジキリン - 紅中マジキリン - 紅中マジキリン - 紅中マジキリン - 紅中

つっぱり棒を使用するので、床や天井に傷を最小限に抑える事が出来ます。
ストッパー&ロックボタンで楽々セッティング出来ます。
シートをつけることでホコリをシャットアウトします。
透けているので、光を通し内部が暗くなりません。

用途
防塵、防虫、衛星対策に。
塗装、清掃作業に。
空調効率の向上に。
材質ポリエチレントラスコ品番828-6279セット内容ポール3本、シート1枚、収納バッグ1枚幅(mm)4000長さ(m)2.8内容量1ケース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07794075MG40002.8
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする