曜日別特売

【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV

【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所
(3件のレビュー)

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。
狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。
従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。
帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。
雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。
ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。

材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用サービス分類名入れ内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた場合には、外観に損傷がなくても使用しないでください。
※電気検定には合格していない為、電気工事等では絶対に使用しないでください。
※付属している取扱説明書をよく読まれたうえで使用してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07793436ST#01230-JZV白(W-01)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793470ST#01230-JZV白(W-01)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793488ST#01230-JZV白(W-01)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793497ST#01230-JZV白(W-01)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793515ST#01230-JZV青(B-01)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793540ST#01230-JZV青(B-01)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793567ST#01230-JZV青(B-01)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793576ST#01230-JZV青(B-01)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793601ST#01230-JZV黒(BL-02)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793628ST#01230-JZV黒(BL-02)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793646ST#01230-JZV黒(BL-02)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793655ST#01230-JZV黒(BL-02)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793680ST#01230-JZV黄色(Y-02)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793698ST#01230-JZV黄色(Y-02)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793716ST#01230-JZV黄色(Y-02)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793741ST#01230-JZV黄色(Y-02)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793759ST#01230-JZVグレー(GR-05)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793786ST#01230-JZVグレー(GR-05)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793811ST#01230-JZVグレー(GR-05)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793820ST#01230-JZVグレー(GR-05)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793838ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)グレー(V-2)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793856ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)ブルー(V-5)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793881ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)レッド(V-6)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
07793908ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)グリーン(V-3)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07793786
2025-08-06
用途: 水道工事
有限会社 奥田管工建設業・工事業

古い形のヘルメットしかなかったで今風のが欲しくて名前入れで購入しました
見た目がカッコいいです
発泡スチロールが入ってないのもいい
気に入ってます

1が参考にしています
2025-08-09
用途: 工事現場
建設業・工事業

今までのヘルメットが古くなったので購入。調べた結果このヘルメットが一番涼しいとのことで選びました。まだ丸一日着用していませんが中に発泡スチロールはないので軽く涼しく感じます。黒は当日出荷でしたが、別色を追加したら納期が表記より遅かったので星4つ。

1が参考にしています
対象商品 : 63860626
2025-11-04
用途: 花火打上
大浜煙火保存会その他業種

軽量で風通し良くスリムで低く狭い場所でもヘルメットが引っかからず夏の現場向きなストレスが少ないヘルメットです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする