曜日別特売

導電性 クリーンルームチェア

導電性 クリーンルームチェア - 東洋工芸

クリーン度100対応です。
ガススプリングにより上下昇降します。
背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。

用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に種別クリーンパック:無材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)ダークグレー間口(mm)560張地導電性ビニールレザー機能座面昇降機能:ガススプリング座幅(mm)430導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω座奥行(mm)410~450ISO規格クラス100グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07794048SK-825-V81467-7018745~835(875)リング無し535~565425~515
50,600
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07794057SK-827-V81467-7016800~960(1000)リング付き525~565465~625
55,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする