曜日別特売

MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) - 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) - 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) - 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) - 森山鉄工

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。
付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。
天板が広く安全設計です。
無段階で角度の調整ができます。
折りたたみ式で収納上手です。

用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
天板高さ(m)
収納時全長(m)
収納寸法・長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07793951S504A472-56654段0.60~1.001.371370
94,436
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07793960S505A472-56645段0.75~1.251.671670
108,760
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする