D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプN ふくらはぎ 左右兼用
サポーター
用途
ふくらはぎ用
色
ブラック
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
24
素材
ポリエステル・ポリウレタン
ふくらはぎ周り(cm)
30~40
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07797941
109714
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください