D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) レッグスリーブクール ふくらはぎ 左右兼用
サポーター
用途
ふくらはぎ用
色
ホワイト
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
28
素材
ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07797950
109394
S
30~36
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07797959
109400
M
34~40
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07797968
109417
L
38~44
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください