D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 太もも 左右兼用
サポーター
用途
太もも用
色
ブラック
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
24
素材
ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07798029
922
S
34~42
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07798038
922
M
40~48
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07798047
922
L
46~54
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください