曜日別特売

D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 太もも 左右兼用

D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 太もも 左右兼用 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 太もも 左右兼用 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 太もも 左右兼用 - D&M (インテリア)

サポーター

用途太もも用ブラック枚数1入り(片方分)素材レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン内容量1個
注意
※左右兼用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
丈(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07797995932S2334~42
1,150
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
07798011932M2540~48
1,150
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
07798020932L2546~54
1,150
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする