D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 日常・一般用
サポーター
用途
指用
色
ベージュ
枚数
2入り
丈(cm)
5
素材
ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07798178
103
S
指の第二関節の太さ:1.6~1.8
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07798187
103
M
指の第二関節の太さ:1.9~2.1
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07798196
103
L
指の第二関節の太さ:2.2~2.4
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください