曜日別特売

D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 スポーツ用 テーピング

D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 スポーツ用 テーピング - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 スポーツ用 テーピング - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 スポーツ用 テーピング - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 スポーツ用 テーピング - D&M (インテリア)

サポーター

用途指用ブラック枚数2入り丈(cm)3.8素材ポリエステル・ポリウレタン内容量1個
注意
※左右兼用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07798205106S指の第二関節の太さ:1.6~1.8
550
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
07798221106M指の第二関節の太さ:1.9~2.1
550
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
07798230106L指の第二関節の太さ:2.2~2.4
550
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする