曜日別特売

D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫

D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫 - D&M (インテリア)

サポーター

用途指用ブラックサイズフリー枚数1入り(片方分)寸法(cm)手首のくぼみ周辺:13~21素材ナイロン・ポリウレタン内容量1個
注意
※右手用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07798126D3
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする