D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 手のひら 左右兼用
サポーター
用途
手のひら用
色
ブラック
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
16.5
素材
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07798099
332
S
指の付け根周り:15~18
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07798108
332
M
指の付け根周り:17~21
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07798117
332
L
指の付け根周り:20~24
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください