D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) 親指用サポーター サムラップ 薄手タイプ
サポーター
用途
指用
色
ブラック
枚数
1入り(片方分)
素材
ナイロン・ポリウレタン
内容量
1個
注意
※右手用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07798257
D30
RM
手首のくぼみ周辺:15~17
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07798266
D30
RL
手首のくぼみ周辺:17~19
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください