D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) ラップ式 指コンパクトサポーター 左右兼用
サポーター
用途
指用
色
ブラック
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
4.5
素材
ポリウレタン・ナイロン
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07798151
110
S
指の第二関節の太さ:1.6~1.8
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07798160
110
M
指の第二関節の太さ:1.9~2.1
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07798169
110
L
指の第二関節の太さ:2.2~2.4
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください