D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル1 快適クール スリーブタイプ 手のひら 左右兼用
サポーター
用途
手のひら用
色
ホワイト
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
指の付け根周り:17~21
丈(cm)
18
素材
ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07798056
109301
¥
1,500
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください