D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫
サポーター
用途
指用
色
ブラック
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
手首のくぼみ周辺:13~21
素材
ナイロン・ポリウレタン
内容量
1個
注意
※左手用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07798135
D3
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください