曜日別特売

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 肩 左右兼用

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 肩 左右兼用 - D&M (インテリア)D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 肩 左右兼用 - D&M (インテリア)

サポーター

用途肩用ブラックサイズ(cm)わきの下:10枚数1入り(片方分)丈(cm)28素材ポリエステル・ポリウレタン内容量1個
注意
※左右兼用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07798275109745M78~88腕周り:32~38
4,500
3,980
4,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07798291109752L86~96腕周り:34~40
4,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする