林
ふんわり無撚糸大判バスタオル ウェーブ
やわらかな肌ざわりの無撚糸を使用。ふんわりしたボリューム感と、吸水性が特徴です。
種別
バスタオル
長さ(cm)
70×140
混率(%)
【綿】100
内容量
1枚
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07793296
LO601701
ブルー
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07793305
LO601702
ピンク
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07793321
LO601713
アイボリー
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07793330
LO601728
ベージュ
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07793339
LO601729
グレー
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください