林
ひんやりマフラータオル 保冷剤付き
保冷剤を入れて首元がひんやりするマフラータオルです。
長さ(cm)
15×85
混率(%)
タオル部分:【綿】100、ポケット:綿77ポリエステル23
柄
ミッキー
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07792691
MO495700
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください