ロッドスポットライト

ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト - DAIKO(大光電機)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。

取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯首振角度(°)160回転角度(°)330内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07788685DXL-81497ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)102200キャンドル色固有:100
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
メイン画像07788701DXL-81498ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)102200キャンドル色固有:112
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
メイン画像07788710DXL-81499ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)182700電球色固有:127.7
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
メイン画像07788719DXL-81500ホワイト、銅板:木目調印刷(ダーク色)185000昼白色固有:150
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする