ペンダントライト

ペンダントライト - DAIKO(大光電機)ペンダントライト - DAIKO(大光電機)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
バイオマスプラスチックDURABIOを使用したペンダントライト。真鍮色とスモーク色の組み合わせが高級感を演出します。樹脂製のため、ガラスのように割れる心配がなく安心です。

真鍮色消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4LED1灯(LEDユニットフラット形(GX53))光束(Lm)320演色指数(Ra)93内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07788588DXL-81493プラスチック:真鍮色メッキスモーク色
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
メイン画像07788597DXL-81494プラスチック:真鍮色メッキスモーク色(リプ入)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする