国際電業
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V
定格周波数(Hz)
50/60共用
絶縁種別
E種絶縁相当
取付方向
水平又は垂直
リード線
AC100V青-青/AC200V赤-赤
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
100万回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
通電率
最大連続通電時間(秒)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07789848
SSAB-1802-81(100V)
935
1/8
3分以内
¥
12,230
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789866
SSAB-1602-81(100V)
610
1/8
3分以内
¥
10,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
07789927
SSAB-2002-61(100V)
1700
1/6
7分以内
¥
14,930
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください