国際電業
サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V
動作方式
引張形
定格周波数(Hz)
50/60共用
絶縁種別
E種絶縁相当
取付方向
水平又は垂直
リード線
AC100V青-青/AC200V赤-赤
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
200万回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
通電率
最大連続通電時間(秒)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07789900
SSAB-1601-82(200V)(2個入り)
1箱(2個)
600
1/8
3分以内
¥
17,540
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789909
SSAB-1801-82(200V)
1個
600
1/8
3分以内
¥
10,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
07789961
SSAB-2001-62(200V)
1個
1700
1/6
7分以内
¥
13,490
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください