曜日別特売

サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V

サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V - 国際電業
動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
通電率
最大連続通電時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07789891SSAB-1601-81(100V)(2個入り)1箱(2個)6001/83分以内
17,540
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
07789918SSAB-1801-81(100V)1個9201/83分以内
10,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789945SSAB-2001-61(100V)1個17001/67分以内
13,490
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする