フットスイッチ 防水タイプ 汎用形

フットスイッチ 防水タイプ 汎用形 - 国際電業

ケーブル無しスタンダード機種です。

材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IP66定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1接点構成1a-1b動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07790015SF-1W
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする