EMせっけん【農業用】

EMせっけん【農業用】 - みつば会EMせっけん【農業用】 - みつば会

EMに含まれている酵素には、酸化した油などの汚れを分解する能力や、汚れを引き付ける電気的な反応をカットする作用があります。 そのため、洗浄力、逆汚染防止、溶けやすさ、その他石けん自体の洗浄力がアップしています。

用途機械油、ヤニ等が付着した手の洗浄、油汚れの機器の洗浄、衣類の洗浄に使用します。成分油:66%、米のとぎ汁:20%、苛性ソーダ:10.5%、EMパウダー:2.1%、園芸パウダー:1.4%、糖蜜:少々寸法(mm)80×60×40内容量(g)200繰り返し・詰め替え対応内容量1個(200g)
注意
※高温の場所での保存は控えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07802527-
298
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする