FRP脚立 LG エーフォース 300 GR

FRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little GiantFRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little GiantFRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little GiantFRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little GiantFRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little GiantFRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little GiantFRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little GiantFRP脚立 LG エーフォース 300 GR - Little Giant

軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」
〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)
〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。
〇ハンドル:持ち運びに便利な簡易ハンドル付。(※エーフォース300の6尺・8尺タイプのみ)
〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。

材質FRP規格ANSI踏ざん踏面幅(mm)80最大使用質量(kg)136作業面寸法(mm)(3段目幅広ステップ)200×330内容量1台
注意
※最上段と2段目には乗れません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全高(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大使用高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07802010LG-1579610.71.75630×1090630×160×18801.17
48,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07802001LG-157947.71.17550×770550×160×12800.59
35,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07802019LG-1579813.92.33700×1380700×160×25001.75
60,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする