共和電業(KYOWA)
隅部対応ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
用途
貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
種類
リード線:2線式並行ビニル線
リード線長さ(mm)
3
ベース幅(mm)
1.4
ゲージ
幅狭(隅部用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
120
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベース長(mm)
ゲージ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07817559
KFGS-1NE-120-C1-11 L3M2R
3.9
1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
07817568
KFGS-2NE-120-C1-11 L3M2R
4.9
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください