タンガロイ
チップ VPGT-JP
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
材種
KS05F
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ap(mm)
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07819309
VPGT110300MF-JP KS05F
(min)0.05、(max)1.5
0.05
(min)0.02、(max)0.03
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
07819318
VPGT110301MF-JP KS05F
(min)0.05、(max)2
0.1
(min)0.02、(max)0.05
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
07819327
VPGT110302MF-JP KS05F
(min)0.05、(max)2.5
0.2
(min)0.02、(max)0.1
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください