チップ TNMG-CM

チップ TNMG-CM - タンガロイチップ TNMG-CM - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5内容量1箱(10個)
全19種類を絞り込む
材種
寸法RE(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
材種
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07818785TNMG220408-CM T9205225.16T92050.812.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818801TNMG220412-CM T9205225.16T92051.212.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818810TNMG220408-CM T9215225.16T92150.812.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818819TNMG220412-CM T9215225.16T92151.212.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818828TNMG220408-CM T6215225.16T62150.812.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818837TNMG220412-CM T6215225.16T62151.212.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818846TNMG220408-CM T505225.16T5050.812.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818855TNMG220412-CM T505225.16T5051.212.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818871TNMG220408-CM T515225.16T5150.812.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818880TNMG220412-CM T515225.16T5151.212.7
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07818889TNMG160404-CM T920516.53.81T92050.49.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818898TNMG160408-CM T920516.53.81T92050.89.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818907TNMG160412-CM T920516.53.81T92051.29.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818916TNMG160404-CM T921516.53.81T92150.49.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818925TNMG160408-CM T921516.53.81T92150.89.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818941TNMG160412-CM T921516.53.81T92151.29.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818950TNMG160404-CM T621516.53.81T62150.49.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818959TNMG160408-CM T621516.53.81T62150.89.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
07818968TNMG160412-CM T621516.53.81T62151.29.525
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする