曜日別特売

バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト

バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト - ミルウォーキーツール

450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力
複数のモードで出力と連続使用時間を調節
設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能
IP54:防塵・防水
2mの耐落下衝撃性

付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ質量(kg)0.12平均演色評価数70連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間保護等級IP54バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450照射範囲5段階調整内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07830010IR HL450 APJ
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする