曜日別特売

バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト

バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライト - ミルウォーキーツール

500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力
満充電で最大12時間の連続点灯時間
頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット
ポケットに入れて持ち運べる設計
分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる
縦にも横にも自由に動かせるヘッド
IP54の防塵・防水
2mの耐衝撃

付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07830019IR FFL-0 APJ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする